Beli tang snap ring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Hardness: 45HRC
- Material: CRV
- Type: Claw claw for hole
- KRISBOW Circlip Pliers Outside (Tang Jepit)Deskripsi:Outside Circlip Plier Straight HD 7inchatribut:
- Size (inch): 7
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ringatribut:
- Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
- Overall Length (mm): 150
- Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
- Hardness HRC: 58 to 61
- Heat Processing: There
- Replacement Heads (°): 45, 90, 180
- LAZARO Welding Machine Rocker Switch 4 Pin (Sakelar Mesin Las)Deskripsi:Lazaro Switch Untuk Mesin Las 30A 4 PinFungsi = Sparepart untuk travo las 85A - 200Aatribut:
- Type: 4 pin
- Voltage (V): 250 AC
- Maximum Current (A) : 30
- Kenmaster Snap Ring Pliers (Tang Snap Ring Otomotif)Deskripsi:- Tang Snapring.- Ukuran 6 Inch.- Tang Snapring Heavy Duty.atribut:
- Size (inch): 6
- SATA Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:72011 German Type Shaft Circlip Pliers 5" Product Description ● The pliers are forged from Cr-V steel, offering excellent toughness and strength.atribut:
- Applicable Circlip Range D (mm): 10-22
- Specification (inch): 5
- Tip Diameter (Ø mm): 1.3
- Tip Length L (mm): 2
- Total Length (mm): 125
- MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:• Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
- TOSITA Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Size (inch): 6
- ENGINEER Snap Ring Pliers Interchangeable Type (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:-Convertible type snap ring pliers that can be used for both shaft and hole.-Adopting eco-friendly elastomer for the grip part, it is excellent in oil resistance.-Convenient for snap ring attaching/detaching work for every machinery such as automobiles, a-Bit x 4 pieces(PZ-11, PZ-12, PZ-13, PZ-14)atribut:
- Claw Tip Diameter: 0.7, 1.4mm
- Total Length: 195mm
- Claw Shape: Straight claw, bent claw
- Accessories: Bit x 4 pieces(PZ-11, PZ-12, PZ-13, PZ-14)
- monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching toolatribut:
- Type: Snap ring pliers
- Material: CRV
- Hardness HRC: 45
- Hook Type: Straight nail
- Shaft hole type: For holes
- SUPER TOOL Snap Ring Pliers Super for Hole (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:-The claw part is a structural alloy steel, processed with manganese phosphoric acid film treatment, and it is excellent in durability.-The grip part is made of stainless steel, lightweight and easy to grip.atribut:
- Claw Shape: Bent Claw
- KTC Snap Ring Pliers Straight Internal (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Large diameter snap ring pliers for applicable diameters from Φ40 to 100 mm. With a tip diameter of Φ2.3 mm, it can be used with hard snap rings such as V-rods for large trucks. The upper part of the grip has a narrowed shape, which makes it easy to hold and match the object while ensuring the opening amount of the grip end. By incorporating a spring in the caulked part of the main body, it prevents the spring from scattering.Desorption of snap ring* Do not use for anything other than a snap ring. * Use snap ring pliers that match the size. * Wipe off the oil on the holes in the snap ring and the tip of the pliers before using. * If you use too much force, the snap ring may come off and fly, which is dangerous.atribut:
- Dimensions (mm): 235x52x17
- Length (mm): 65 (claw)
- Mass (g): 300
- Tip Angle (°): 0
- Tip Diameter (mm): 2.3 (Claw)
Daftar Harga tang snap ring Terbaru October 2026
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| KRISBOW Circlip Pliers Inside (Tang Jepit) | Rp169.900 |
| monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring) | Rp81.900 |
| KRISBOW Circlip Pliers Outside (Tang Jepit) | Rp199.900 |
| ENGINEER Snap Ring Pliers Interchangeable Type (Tang Jepit Snap Ring) | Rp139.900 |
| monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring) | Rp1.099.900 |
| monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring) | Rp209.900 |
| LAZARO Welding Machine Rocker Switch 4 Pin (Sakelar Mesin Las) | Rp22.900 |
| Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp98.900 |
| Kenmaster Snap Ring Pliers (Tang Snap Ring Otomotif) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a4P101000364-8.jpg)
/hwP103637644-4.jpg)
/P102248595-1.jpg)
/edP104576517-2.jpg)
/P102742222-2.jpg)
/odP101570877-6.jpg)
/P102249381-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/LAZARO%20Welding%20Machine%20Rocker%20Switch%204%20Pin%20(Sakelar%20Mesin%20Las)/aqP107799386-1.jpg)
/6aP108542226-1.jpg)
/7fP102279267-5.jpg)
/P102055175-1.jpg)
/ieP112202662-1.jpg)
/kcP103217732-1.jpg)
/4vP107810175-1.jpg)
/P102742213-2.jpg)
/5fP104800195-1.jpg)
/myP101002826-2.jpg)
/gaP102248586-6.jpg)
/P102742657-2.jpg)
/8wP113877320-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)